Lumapro 2nax8 | Floresan Armatür Yüksek Bay F54t5ho | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2NAX8 Floresan Armatür Yüksek Bay F54t5ho | AC2VEM

LUMAPRO 2NAX8 Floresan Armatür Yüksek Tavan F54t5ho

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VEM Modeli: 2NAX8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€410.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Floresan Yüksek Tavan Armatürü
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 104 Derece F
Balast Miktarı1
Balast TipiElektronik
Fikstür Watt240W
Yükseklik4.5 "
Konut FinishBeyaz Toz Boya
Gövde MalzemesiÇelik
Lamba dahilYok hayır
Lamba Miktarı4
Lamba TipiF54T5HO
Lamba Watt54W
uzunluk48 "
Işık DağılımıDar
MontajTavan veya Asma
Montaj yüksekliği20 ila 40 ft.
Reflektör TipiMIRO Açıklıklı
Önerilen Lamba Ürün No.4XMJ7
Gerilim120 - 277V
genişlik13.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)73.66
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu9405106020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Heat Slots

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIşık DağılımıReflektör TipiÜcret
LUMAPRO 2NAZ1 Floresan Armatür Yüksek Bay F54t5ho | AC2VEP 2NAZ1GenişBeyaz Açıklıklar€410.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2NAX8 Floresan Armatür Yüksek Tavan F54t5ho
€410.59 / Adet