Lumapro 2ykp6 | El Lambası Kablo Makarası Led 2.5w 25ft Kablo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2YKP6 El Lambası Kablosu Makarası Led 2.5w 25ft Kordon | AC4CFM

LUMAPRO 2YKP6 El Lambası Kablo Makarası Led 2.5w 25ft Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4CFM Modeli: 2YKP6Çapraz Referans: 2YKP7
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
€148.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kordon Makarası Işık
Amper0.020
RenkGri
Kordon RengiSarı
Kordon uzunluğu25ft.
Kordon TipiSJT
Ölçer / İletken18/2
sınıfTicari
HandleDüz
Yükseklik14 "
Konut Çapı2"
Gövde MalzemesiPlastik
Lamba TipiLED
Lamba Watt2.4
uzunluk14 "
Lenspolikarbonat
Maks. Alan sayısı Amper0.02
Montajkanca
NEC Kordon TanımlamasıSJT
Makara RengiSarı
makara çapı2"
Makara MalzemesiPlastik
Gerilim120
Watt2.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu9405408000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperAmperKordon uzunluğumakara çapıWattÖlçer / İletkenHandleYükseklikÜcret
LUMAPRO 2YKP9 El Lambası Kablosu Makarası Led 5w 40ft Kordon | AC4CFQ 2YKP90.030.02740ft.2"518/2Düz19 "€192.16
LUMAPRO 2YKR1 El Lambası Kablosu Makarası Led 1140w 25ft Kordon | AC4CFR 2YKR1101025ft.3.5 "516/3Oval14 "€225.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2YKP6 El Lambası Kablo Makarası Led 2.5w 25ft Kablo
€148.42 / Adet