Lumapro | Büyüteç Işık Led 32 Feet Beyaz 45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 32PE45 Büyüteç Işığı Led 6 Ayak Beyaz 1.75 | AG2YMQ

LUMAPRO 32PE45 Büyüteç Işık Led 6 Ayak Beyaz 1.75

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YMQ Modeli: 32PE45
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
€197.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyüteç Işık
Kol uzunluğu18 "
bazMontaj Kelepçesi
RenkBeyaz
Kordon uzunluğu6ft.
diyopter3
Lamba dahilEvet
Lamba TipiLED
Objektif Çapı7.5 "x 6.2" x 14.17 "
Büyütme1.75
Uzunluk36 "
TipLED
Watt7.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)24.99
Gemi uzunluğu (cm)14.2
Gemi genişliği (cm)57.81
HS kodu9013802000

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Optik Cam Lens, Tamamen Kapalı Yay Dengeli Kol

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğubazdiyopterUzunlukWattÜcret
LUMAPRO 32PE47 Büyüteç Işığı 7.5 inç x 6.2 inç x 8.67 inç Led | AG2YMT 32PE4718 "Montaj Kelepçesi536 "7.6€216.93
LUMAPRO 32PE48 Büyüteç Işığı Led 6 Ayak Beyaz 1.75 | AG2YMU 32PE4816 "Ağırlıklı Taban, Montaj Kelepçesi332 "7.6€228.74
LUMAPRO 32PE49 Büyüteç Işığı Led 6 Ayak Beyaz 2.25 | AG2YMV 32PE4916 "Ağırlıklı Taban, Montaj Kelepçesi532 "7.6€247.08
LUMAPRO 32PE56 Büyüteç Işığı 7 İnç Led 6 Ayak Beyaz 1.75 | AG2YNB 32PE5618 "Montaj Kelepçesi336 "12.6€301.98
LUMAPRO 32PE57 Büyüteç Işığı 7 İnç Led 6 Ayak Beyaz 1.75 | AG2YNC 32PE5718 "Montaj Kelepçesi336 "12.6, 4.3 UV€337.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 32PE45 Büyüteç Işık Led 6 Ayak Beyaz 1.75
€197.52 / Adet