LUMAPRO 35GW83 Düşük Bay Armatür 128W 5-5/8 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Low Bay Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Fikstür Watt | 128W |
Yükseklik | 2.875 " |
Konut Finish | Beyaz Toz Boya |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32W |
uzunluk | 96 15 / 32 " |
Metal Ölçer | 20 |
Montaj | Asma |
Reflektör Tipi | Diyaframsız |
Önerilen Lamba Ürün No. | 21GR01 |
Gerilim | 120 - 277 VAC |
genişlik | 5.625ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.62 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Reflektör Tipi | Fikstür Watt | Yükseklik | Önerilen Lamba Ürün No. | genişlik | Lamba Miktarı | Lamba Tipi | Lamba Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GW80 | Diyaframsız | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 8 21 / 32 " | 4 | F32T8 | 32W | €196.15 | ||
35GW82 | Diyaframsız | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft. | 2 | F32T8 | 32W | €129.47 | ||
35GW84 | Açıklıklı | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft. | 2 | F32T8 | 32W | €47.34 | ||
35GW87 | Diyaframsız | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 4 21 / 32 " | 4 | F32T8 | 32W | €333.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
35GW89 | Diyaframsız | 17W | 3 9 / 64 " | 21GR04 | 2ft. | 1 | F17T8 | 17W | €157.93 | ||
35GW94 | Diyaframsız | 17W | 3 9 / 64 " | 21GR04 | 2ft. | 1 | F32T8 | 17W | €153.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00