Lumapro 39p451 | Led Lamba Mini T6 E12 Sıcak Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 39P451 Led Lamba Mini T6 E12 Sıcak Beyaz | AC8FFJ

LUMAPRO 39P451 Led Lamba Mini T6 E12 Sıcak Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8FFJ Model: 39P451
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
€19.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED lamba
Amper10mA
Ortalama Ampul Ömrü20,000 saat.
Ortalama yaşam20,000 saat.
baz TürüŞamdan Vidası (E12)
Ampul Çapı53 / 64 "
Ampul YuvasıCam
Ampul TeknolojisiLED
Renk sıcaklığı.500 Nm
Kısılabilir / KısılamazKısılamaz
Energy Star UyumluYok hayır
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen9
Lamba Çapı0.83 "
Lamba şekliT6
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkSıcak beyaz
lümen9
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk2.1 "
Genel Lamba ŞekliT
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt1.2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8541402000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenk sıcaklığı.İlk LümenAçık renklümenGerilimWattÜcret
LUMAPRO 39P450 Led Lamba Mini T6 E12 Beyaz | AC8FFH 39P45010mA450 Nm8Beyaz81201.2€19.20
LUMAPRO 39P452 Led Lamba Mini T6 E12 Beyaz | AC8FFK 39P45215mA450 Nm15Beyaz1512.18€19.10
LUMAPRO 39P453 Led Lamba Mini T6 E12 Kırmızı | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4Kırmızı424.36€11.85
LUMAPRO 39P454 Led Lamba Mini T6 E12 Beyaz | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12Beyaz1224.36€19.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 39P451 Led Lamba Mini T6 E12 Sıcak Beyaz
€19.49 / Adet