Lumapro 3ehn4 | Minyatür Lamba 31.2/8.26w S8 14v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 3EHN4 Minyatür Lamba 31.2 / 8.26w S8 14v - 10'lu Paket | AC8WQA

LUMAPRO 3EHN4 Minyatür Lamba 31.2/8.26w S8 14v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WQA Modeli: 3EHN4
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
€55.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü4000 / 10,000 saat.
Ortalama yaşam4000 / 10,000 saat.
baz TürüÇift Kontak Takozu
Ampul Çapı1"
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim2230 / 590mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen402
Lamba Çapı1"
Lamba şekliS8
Lamba TipiMinyatür-S
lümen402
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk2.09 "
Genel Lamba ŞekliS
Birincil BaşvuruGündüz Koşu
Ticaret Numarası4114LL
Gerilim14
Watt31.2/8.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattbaz TürüMevcut Çizimİlk LümenlümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret Numarasıpaket adetÜcret
LUMAPRO 2FNA4 Minyatür Lamba 5702nak 26.9w S8 14v - 10'lu Paket | AB9VVD 2FNA426.9Plastik Takoz1920 / 590mA24/224/22"Genel Amaçlı5702NAK10€66.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 3EHN4 Minyatür Lamba 31.2/8.26w S8 14v - 10'lu Paket
€55.07 / paket