LUMAPRO 49XX76 El Feneri, Endüstriyel Led, 250 Lümen, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El feneri |
piller Dahil | Yok hayır |
Pil Yanma Süresi | 2.5 saat. |
Pil Boyutu | AA |
Pil Tipi | Alkalik |
Işın mesafesi | 141m |
Gövde Rengi | Siyah |
Vücut Çapı | 1" |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Düşme Derecesi | 1.0m |
Fener Işın Tipi | Sabit, Spot |
El feneri Sınıfı | Sanayi |
Lamba Ömrü | 50,000 saat. |
Lamba Tipi | LED |
uzunluk | 6.1 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık Çıkış Modları | Stroboskop |
lümen | 270 |
Lümen Aralığı | 250 için 449 |
Maksimum Lümen Çıkışı | 250 |
Pil Sayısı | 2 |
Tepe Işın Yoğunluğu | 5000cd |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 2.5 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Güvenlik Derecelendirmesi Yok |
Anahtar Türü | Tıkla |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | IPX4 |
Piller ile Ağırlık | 2.85 oz. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | piller Dahil | Pil Yanma Süresi | Işık Çıkış Modları | lümen | Lümen Aralığı | Maksimum Lümen Çıkışı | Pil Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49XX83 | 6.22 " | Yok hayır | 18/5.5/1 saat. | Yüksek / Orta / Düşük | 270/110/25 | 250 için 449 | 270 | 2 | €56.10 | ||
49XX84 | 5.35 " | Evet | 15/4/2 saat. | Yüksek / Orta / Düşük | 640/315/50 | 450 için 750 | 640 | 2 | €66.78 | ||
49XX87 | 5.47 " | Evet | 50/7/4 saat. | Yüksek / Orta / Düşük | 800/400/40 | 750'den büyük | 800 | 1 | €77.69 | ||
49XX74 | 12.91 " | Yok hayır | 25 saat. | Düşük / yüksek | 250 | 250 için 449 | 250 | 3 | €61.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00