Lumapro 4kgf5 | Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4KGF5 Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | AD8HDB

LUMAPRO 4KGF5 Elektronik Balastlı T8 Lambalar 120/277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HDB Modeli: 4KGF5
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
€24.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.31 için 0.71
Balast Faktörü0.88
Balast AilesiLuma Pro
Yükseklik1"
Giriş Watt83 için 85
Lamba TipiT8 Lambalar
uzunluk9.5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.0 Derece F
F17T8 Lamba Sayısı2 ya 3
F25T12 Lamba Sayısı2 ya 3
F25T8 Lamba Sayısı2 ya 3
F28T8 Lamba Sayısı2 ya 3
F32T8 Lamba Sayısı2 ya 3
F32T8 (26W) Lamba Sayısı2 ya 3
F32T8 (28W) Lamba Sayısı2 ya 3
F32T8 (30W) Lamba Sayısı2 ya 3
F40T12 U-Bend Lamba Sayısı2
F40T8 Lamba Sayısı2
Lamba Sayısı2 ya 3
Güç Faktörü0.97'ten büyük
Başlangıç ​​türüAnlık
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120/277
genişlik1 5 / 16 "
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Correction

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACGiriş WattIşık çıkışıMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Lamba SayısıGüç FaktörüBaşlangıç ​​türüÜcret
LUMAPRO 4KGD8 Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v | AD8HCT 4KGD80.48 için 0.2157 için 56Normal0 Derece F1 ya 20.95'ten büyükProgramlı€28.77
LUMAPRO 4KGE4 Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v | AD8HCW 4KGE40.27 için 0.6273 için 74Yüksek0 Derece F1 ya 20.95'ten büyükAnlık€30.32
LUMAPRO 4KGE5 Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v | AD8HCX 4KGE50.39 için 0.91106 için 108Yüksek0 Derece F2 ya 30.95'ten büyükAnlık€24.98
LUMAPRO 4KGE6 Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v | AD8HCY 4KGE60.24 için 1.2466 için 145Yüksek0 Derece F3 ya 40.95'ten büyükAnlık€46.12
LUMAPRO 4KGF6 Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v | AD8HDC 4KGF60.40 için 0.93108 için 112Normal0 Derece F3 ya 40.98'ten büyükAnlık€30.80
LUMAPRO 4KGF7 Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v | AD8HDD 4KGF70.25 için 0.9267 için 108Normal32 Derece F1 ya 20.99'ten büyükAnlık€36.05
LUMAPRO 4KGL4 Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v | AD8HDW 4KGL40.21 için 0.5057 için 59Normal0 Derece F1 ya 20.95'ten büyükAnlık€25.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4KGF5 Elektronik Balastlı T8 Lambalar 120/277v
€24.52 / Adet