Lumapro 4kgh5 | Elektronik Balast T12ho Lambalar 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4KGH5 Elektronik Balast T12ho Lambalar 120v | AD8HDK

LUMAPRO 4KGH5 Elektronik Balast T12ho Lambalar 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HDK Modeli: 4KGH5
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
€62.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC1.65
Balast Faktörü0.89
Balast AilesiLuma Pro
Balast TipiElektronik
Yükseklik1.625 "
Giriş Watt195
Lamba TipiT12HO Lambalar
uzunluk9.5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
Lamba Sayısı1 ya 2
Güç Faktörü0.97'ten büyük
Başlangıç ​​türüHızlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120
genişlik2 5 / 16 "
Kablolama TipiDizi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • F48T12 Lamba Sayısı (2)
  • F48T8 Lamba Sayısı (2)
  • F60T12 Lamba Sayısı (2)
  • F60T8 Lamba Sayısı (2)
  • F72T12 Lamba Sayısı (2)
  • F72T8 Lamba Sayısı (2)
  • F96T12 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F96T8 Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • İlave Özellikler: Yalnızca Yüksek Çıkışlı Lambalar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4KGH5 Elektronik Balast T12ho Lambalar 120v
€62.69 / Adet