Lumapro 4rzv2 | Akkor Ampul T6 25w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4RZV2 Akkor Ampul T6 25w | AD9JAE

LUMAPRO 4RZV2 Akkor Ampul T6 25w

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JAE Modeli: 4RZV2
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
€3.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüAra Vida (E17)
Ampul Çapı3 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2800K
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen244
Lamba Tanımı25T6 1/2
Lamba Çapı3 / 4 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT6
Lamba TipiTüp
lümen244
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk5.5 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGerilimWattbaz Türüİlk LümenÜcret
LUMAPRO 4RZT6 Akkor Ampul T6 15W | AD9HZP 4RZT61072000 saat.2000 saat.3"13015Şamdan Vidası (E12)107€2.63
LUMAPRO 4RZU7 Akkor Ampul T6 15W | AD9JAA 4RZU71022000 saat.2000 saat.3"14515Şamdan Vidası (E12)102€4.13
LUMAPRO 4RZU9 Akkor Ampul T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 saat.1000 saat.5.625 "12025Çift Kontak Bayonet (BA15d)220€3.41
LUMAPRO 4RZV3 Akkor Ampul T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 saat.1000 saat.5.5 "13025Ara Vida (E17)244€3.41
LUMAPRO 4RZV4 Akkor Ampul T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 saat.1000 saat.5.5 "13025Ara Vida (E17)240€3.41
LUMAPRO 4RZV8 Akkor Ampul T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 saat.5.5 "12020Ara Vida (E17)90€3.41
LUMAPRO 4RZW1 Akkor Ampul T6 40w | AD9JAN 4RZW1420750 saat.750 saat.5.5 "13040Ara Vida (E17)420€3.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4RZV2 Akkor Ampul T6 25w
€3.74 / Adet