Lumapro 4rzv6 | Akkor Ampul T10 25w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4RZV6 Akkor Ampul T10 25w | AD9JAJ

LUMAPRO 4RZV6 Akkor Ampul T10 25w

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JAJ Modeli: 4RZV6
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
€4.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
Ampul Çapı1-1 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2800K
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen248
Lamba Tanımı25T10
Lamba Çapı1.25 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT10
Lamba TipiTüp
lümen248
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk5.625 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama Ampul Ömrübaz Türüİlk LümenLamba TanımıLamba KaplamasılümenWattÜcret
LUMAPRO 4RZV7 Akkor Ampul T10 40w | AD9JAK 4RZV71000 saat.Orta Vida (E26)42040T10Temizle42040€3.27
LUMAPRO 4RZX4 Akkor Ampul T10 25w | AD9JBB 4RZX41000 saat.Orta Vida (E26)24425T10 / IFbuzlu24425€4.07
LUMAPRO 4RZX6 Akkor Ampul T10 40w | AD9JBD 4RZX61000 saat.Orta Vida (E26)41540T10 / IFbuzlu41540€4.33
LUMAPRO 4RZX8 Akkor Ampul T10 60w | AD9JBF 4RZX854 "Çift Kontak Bayonet (BA15d)74020T6 1/2Temizle74060€6.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4RZV6 Akkor Ampul T10 25w
€4.70 / Adet