Lumapro 4rzx2 | Akkor Ampul T7 15w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4RZX2 Akkor Ampul T7 15W | AD9JAZ

LUMAPRO 4RZX2 Akkor Ampul T7 15w

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JAZ Modeli: 4RZX2
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
€4.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
Ortalama yaşam3000 saat.
baz TürüŞamdan Vidası (E12)
Ampul Çapı7 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2800K
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen108
Lamba Tanımı15T7C
Lamba Çapı7 / 8 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT7
Lamba TipiTüp
lümen108
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk2.25 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz Türüİlk LümenLamba TanımılümenWattÜcret
LUMAPRO 4RZU8 Akkor Ampul T7 15W | AD9JAB 4RZU83000 saat.Ara Vida (E17)10815T7N10815€4.58
LUMAPRO 4RZV9 Akkor Ampul T7 25W | AD9JAM 4RZV9200 saat.Ara Vida (E17)19525T7N19525€4.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4RZX2 Akkor Ampul T7 15w
€4.07 / Adet