LUMAPRO 5AY52 Rıhtım Lambası 150-300 W
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock ışığı |
Kol uzunluğu | 60 " |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Bitiş | Toz Boya Yüksek Görünürlük Sarı |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Tipi | Akkor |
Lamba Watt | 150 için 300 |
Montaj Tipi | Duvar |
Silah Sayısı | 2 |
Reflektör Malzemesi | Ağır Gösterge Bükülmüş Alüminyum |
Anahtar Türü | Açma / Kapama Düğmesi |
Dönme Açısı | 180 Dereceleri |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kol uzunluğu | Bitiş | Lamba dahil | Lamba Tipi | Lamba Watt | Anahtar Türü | Dönme Açısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24K345 | 60 " | Toz Boya Sarı | Evet | Kuvars Halojen | 500 | Açma / kapama düğmesi | Kol Salıncakları Taban Ekleminde 180 Derece Yatay, Merkez Eklemde 300 Derece ve Dikey Ayarlı Eklemlerde 200 Derece | €227.05 | ||
5AY51 | 40 " | Toz Boya Yüksek Görünürlük Sarı | Yok hayır | Akkor | 150 için 300 | Açma / Kapama Düğmesi | 180 Dereceleri | €193.55 | ||
5AY53 | 40 " | Toz Boya Yüksek Görünürlük Sarı | Evet | Kuvars Halojen | 500 | Açma / Kapama Düğmesi | 180 Dereceleri | €263.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00