Lumapro 6cgl7 | Acil Durum Işıklı Çıkış Tabelası 5.4w Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 6CGL7 Acil Durum Aydınlatmalı Çıkış İşareti 5.4w Kırmızı | AE8BPV

LUMAPRO 6CGL7 Acil Durum Işıklı Çıkış Levhası 5.4w Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8BPV Modeli: 6CGL7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€177.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durum Işıkları ile Çıkış İşareti
Pil TipiKurşun Kalsiyum
derinlik4.625 "
Yön GöstergeleriAlanda Seçilebilir Köşeli Çift Ayraçlar
Fikstür Watt5.4
Yükseklik10.125 "
Gövde RengiBeyaz
Gövde MalzemesiTermoplastik
Lamba TipiAkkor
Harf rengiKırmızı
Harf büyüklüğü6"
MontajEvrensel
Yüz Sayısı1 ya 2
Gerilim120/277
Garanti1 yıl.
genişlik21.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.85
Gemi yüksekliği (cm)39.88
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9405606000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ayarlanabilir Farlar (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGövde MalzemesiLamba TipiHarf rengigenişlikÜcret
LUMAPRO 6CGL8 Acil Durum Aydınlatmalı Çıkış İşareti 5.4w Yeşil | AE8BPW 6CGL821.625 "10.125 "TermoplastikAkkorYeşil4.62 "€188.19
LUMAPRO 35GW99 Çıkış Levhası / Acil Işık 120 / 277V Plastik | AH4PWR 35GW992.75 "10.125 "PlastikLEDKırmızı12.25 "€265.27
LUMAPRO 35GX01 Çıkış Levhası / Acil Işık 120 / 277V Beyaz | AH4PWT 35GX0111-13 / 16 "9.5 "PlastikLEDYeşil1 13 / 16 "€171.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 6CGL7 Acil Durum Işıklı Çıkış Levhası 5.4w Kırmızı
€177.24 / Adet