Lumapro 6mpa6 | Peyzaj Işığı Bullet 120v 35w Halojen | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 6MPA6 Landscape Light Bullet 120v 35w Halojen | AE9VAG

LUMAPRO 6MPA6 Peyzaj Işığı Mermi 120v 35w Halojen

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9VAG Modeli: 6MPA6
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
€10.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manzara Işığı
Çap2"
Fikstür Watt35
Yükseklik2.75 "
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Lamba dahilEvet
Lamba TipiHalojen
uzunluk6.375 "
Maks. Alan sayısı Vat miktarı35
MontajÇivi
Önerilen Lamba Ürün No.10J377
TipMini Mermi
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)12.37
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9405406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapFikstür WattYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıÖnerilen Lamba Ürün No.GerilimÜcret
LUMAPRO 6MPA7 Landscape Light Bullet 12vdc 35w Halojen | AE9VAH 6MPA72"352.75 "6.375 "351C73412 VDC€32.42
LUMAPRO 6MPA8 Landscape Light Bullet 120v 50w Halojen | AE9VAJ 6MPA82 1 / 2 "503.25 "7.75 "5010J378120 VAC€35.58
LUMAPRO 6MPA9 Landscape Light Bullet 12vdc 50w Halojen | AE9VAK 6MPA92 1 / 2 "503.25 "7.75 "50-12 VDC€7.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 6MPA6 Peyzaj Işığı Mermi 120v 35w Halojen
€10.92 / Adet