LUMAPRO 6YF66 Kordon Saklama Makarası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Saklama Makarası |
Kordon uzunluğu | Dahil Değil |
derinlik | 12.5 " |
Ölçer / İletken | 14/3 |
sınıf | Genel / Ticari |
Yükseklik | 13 " |
Tutar | 150 ft'ye kadar Kordon / Halat / Hava Hortumu |
Makara Rengi | Gri |
Makara Malzemesi | Polipropilen |
Sıcaklık. menzil | -30 Derece 140 Derece |
genişlik | 10.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.07 |
Gemi genişliği (cm) | 27.43 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00