Lumenite Kontrol Teknolojisi A.Ş. Lsdpg-4220-c1.5-1000 | 6jjd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMENITE KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSDPG-4220-C1.5-1000 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 1000psi | AE9GAU 6JJD7

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-1000 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 1000psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GAU Modeli: LSDPG-4220-C1.5-1000Çapraz Referans: 6JJD7
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
€1,526.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Basınç Göstergesi / Verici
doğruluk+/-% 0.25 Tam Ölçek
Kasa RengiMavi
Kutu MalzemesiLexan
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1-1 / 2 "Üçlü kelepçe
Boyutu Dial3"
ekranArkadan aydınlatmalı 5 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriPsi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 ve BAR
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 140 Derece F
Çıktı4 - 20mA
Gerekli Güç24 VDC
Tarafından desteklenmektedir24 VDC veya Pil Yedekleme
Aralık0 - 1000 psi
çözümSeçilen Ekran Birimlerine Bağlı
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutu+AralıkÜcret
LUMENITE KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Dijital Gösterge/verici 1-1/2 İnç 60 Psi | AE8NMU 6EJP2 LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "Üçlü kelepçeDijital Basınç Göstergesi / Dönüştürücü0 - 60 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi Dijital Gösterge/verici 2 İnç 60 Psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psi2 "Üçlü kelepçeDijital Basınç Göstergesi / Dönüştürücü0 - 60 psi€1,534.65
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-30 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 30psi | AE9GAL 6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "Üçlü kelepçeDijital Gösterge / Verici0 - 30 psi€1,526.36
LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSDPG-4220-C1.5-100 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "Üçlü kelepçeDijital Gösterge / Verici0 - 100 psi€1,526.36
LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSDPG-4220-C1.5-160 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 160psi | AE9GAN 6JJD2 LSDPG-4220-C1.5-1601-1 / 2 "Üçlü kelepçeDijital Gösterge / Verici0 - 160 psi€1,526.36
LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSDPG-4220-C1.5-200 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 200psi | AE9GAP 6JJD3 LSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "Üçlü kelepçeDijital Basınç Göstergesi / Verici0 - 200 psi€1,526.36
LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSDPG-4220-C1.5-300 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "Üçlü kelepçeDijital Basınç Göstergesi / Verici0 - 300 psi€1,526.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-1000 Dijital Gösterge/verici 1-1/2 1000psi
€1,526.36 / Adet