LUXO MIDAS-ST Dijital Mikroskop Standı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Renkli Dijital Mikroskop |
Taban Boyutu | 5-3/32" x 5-1/2" |
Mercek Açıölçer | Yok hayır |
Odaklama Yüksekliği Maksimum | 6" |
Aydınlatma | 6 LED'ler |
arayüzey | USB |
Işık kaynağı | LED |
Büyütme | 10X - 200X |
Stand Tipi | Tek Kollu Bom |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.46 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 9011800000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
MİDAŞ-GS | €307.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00