LUXOR WT50R Görsel-İşitsel Araba 200 Lb. Kırmızı 24 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Görsel-İşitsel Sepet |
Kabine Rengi | Siyah |
kabine Malzeme | 20 ga. Çelik |
Raf Başına Kapasite | 100 lb |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | (4) Döner, (2) Frenli |
Orta ve Alt Raf Arası Mesafe | 16.5 " |
Üst ve Orta Raf Arası Mesafe | 16.5 " |
Bacak Rengi | Siyah |
Bacak Malzemesi | Termoplastik Reçine |
Dudak Yüksekliği | 1 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Raf Rengi | Kırmızı |
Raf Uzunluğu | 24 " |
Raf Malzemesi | Termoplastik Reçine |
Raf Genişliği | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bacak Malzemesi | Raf Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WT50GY-B | Yüksek yoğunluklu polietilen | Gri | €751.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00