GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ Flanş Conta Halkası, 3 İnç
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Renk | Dia İçinde. | Kalınlık | Tip | + | Malzeme | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0103 | -40 ila 400 F | Mavi ve Kırık Beyaz | 3.5 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | sentetik Elyaf | 500 psi | €7.07 | |
B | 37555-0103 | -100 ila 800 F | Gri | 3.5 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | İnorganik Elyaf | 1200 psi | €4.29 | |
C | C000503003 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 4" | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €13.14 | |
C | C000503001 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 4" | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 150 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €11.59 | |
D | 37045-1103 | -450 ila 500 F | Beyaz | 3.5 " | 1 / 8 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €51.16 | |
D | 37045-0103 | -450 ila 500 F | Beyaz | 3.5 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €26.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yerçekimi Konveyörleri
- Davul Aksesuarları
- Manyetik Konumlandırıcılar
- Hydronic Kickspace Isıtıcı Kabinleri
- Hava Kablo Dengeleyiciler
- Süreç İzleme
- Elektrik Güç Testi
- Yanma Testi
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Esnek Pervaneli Pompalar
- EAGLE Varil Dökülmesini Engelleme Paleti
- DAYTON 143/5TC Çerçeve DC Sabit Mıknatıslı Motorlar
- DAYTON Pompa Tamir Takımları, Buna-N
- LUBESITE 500 Serisi Gres Besleyiciler
- VULCAN HART Tank Montajı
- ANVIL Konsantrik Swage Nipelleri
- ALL MATERIAL HANDLING Çatal Kısa Debriyajlar
- CONDOR Dana Derisi Kırmızı Çizgili Palmiye Eldiveni
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E50M, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutu, CDBD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler