Lyndex-nikken Ses1-6.0x4.5 | Tork Kontrollü Kılavuz Pensi #1 M6 Kılavuz Boyutu | 38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LYNDEX-NIKKEN SES1-6.0X4.5 Tork Kontrol Kılavuz Pensi #1 M6 Kılavuz Boyutu | AH8FTL 38RD52

LYNDEX-NIKKEN SES1-6.0X4.5 Tork Kontrol Kılavuz Pensi #1 M6 Kılavuz Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8FTL Modeli: SES1-6.0X4.5Çapraz Referans: 38RD52
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
€153.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Kontrol Kılavuz Çekme Pensesi
Collet Serisi#1
bedenX 6 mm 4.5 mm
Dokunma BoyutuM6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCollet SerisibedenDokunma BoyutuÜcret
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Tork Kontrol Kılavuz Pens #1 10 x 8 İnç | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#1X 10.0 mm 8 mmM10€154.40
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Tork Kontrol Musluğu Pens #1 10.50 x 8 İnç | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#1X 10.5 mm 8 mmM14, M15€155.86
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Tork Kontrol Kılavuz Pensi # 1 11x9 İnç | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#1X 11 mm 9 mmM14€179.71
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Tork Kontrol Kılavuz Pensi # 1 2.80 x 2.10 İnç | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#1X 2.8 mm 2.1 mmM2, M2.2, M2.5, M4€176.74
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Tork Kontrol Kılavuz Pensi #1 3.15 x 2.50 İnç | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#1X 3.15 mm 2.5 mmM4, M3€194.49
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Tork Kontrol Kılavuz Pens #1 4 x 3.15 İnç | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#1X 4 mm 3.15 mmM5, M4€194.49
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Tork Kontrol Kılavuz Pens #1 4 x 3.20 İnç | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#1X 4 mm 3.2 mmM3€190.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LYNDEX-NIKKEN SES1-6.0X4.5 Tork Kontrol Kılavuz Pensi #1 M6 Kılavuz Boyutu
€153.21 / Adet