LYON DD1122 Dolap, 16 Kova, 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Dolap Başına Kutu | 14 |
Kapı Başına Kutu | 50 |
Kabine Tipi | Kombi Kutusu Dolabı |
Renk | Gri |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 14 saat |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Dolap Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 82 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 114 |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00