LYON DD1124 Kabin, 136 Kova
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Dolap Başına Kutu | 36 |
Kapı Başına Kutu | 49 |
Kabine Tipi | Depo Bölmesi Dolabı |
Renk | Gri |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 14 saat |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 82 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 134 |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00