LYON DD1145 Saklama Dolabı, 14 Ölçü, Boyut 82 x 60 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 14 |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 82 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Raf Kapasitesi | 1450 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 236.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Kabine Rengi | ölçü | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1147 | 48 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 24 " | €2,674.73 | ||
DD1110 | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 21 " | €1,692.50 | ||
DD1112 | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 21 " | €1,826.97 | ||
DD1114 | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 21 " | €2,303.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD1115 | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 24 " | €2,357.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD1120 | 48 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 24 " | €2,969.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD1085 | 36 " | montajlı | montajlı | - | Gri | 16 | - | 18 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00