LYON DD53123 Kilitli Kutu, Demonte, 5 Katlı, 36 İnç
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | 1 Noktadan Çekme |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (15) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Kilit sistemi | mandallama |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 13.875 " |
Açılış yüksekliği | 10.625 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 15 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Beş |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açılış yüksekliği | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5352SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | Dört | €521.69 | ||
DD53523SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | Dört | €1,348.46 | ||
DD5302SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 66 " | 12 " | Beş | €398.72 | ||
DD5332SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 78 " | 12 " | Altı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DD53323SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 78 " | 36 " | Altı | €1,372.85 | ||
PP5352SU | 10.625 " | montajlı | macun | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | Dört | €497.83 | ||
PP53523SU | 10.625 " | montajlı | macun | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | Dört | €1,348.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00