LYON DD5332SU Kilitli Kutu, Montajlı, Boyut 12 x 12 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | 1 Noktadan Çekme |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Kilit sistemi | 1 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 10.875 " |
Açılış yüksekliği | 10.625 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 51.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açılış yüksekliği | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5352SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | Dört | €521.69 | ||
DD53523SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | Dört | €1,348.46 | ||
DD5302SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 66 " | 12 " | Beş | €398.72 | ||
DD53323SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 78 " | 36 " | Altı | €1,372.85 | ||
PP5352SU | 10.625 " | montajlı | macun | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | Dört | €497.83 | ||
PP53523SU | 10.625 " | montajlı | macun | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | Dört | €1,348.46 | ||
PP5332SU | 10.625 " | montajlı | macun | 9.25 " | 12 " | 78 " | 12 " | Altı | €566.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00