LYON PP5332SU Kilitli Kutu, Montajlı, 6 Katlı, Genişlik 12 İnç, Soğuk Haddelenmiş Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | macun |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | 1 Noktadan Çekme |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Kilit sistemi | 1 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 10.875 " |
Açılış yüksekliği | 10.625 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 51.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açılış yüksekliği | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5352SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | Dört | €521.69 | ||
DD53523SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | Dört | €1,348.46 | ||
DD5302SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 66 " | 12 " | Beş | €398.72 | ||
DD5332SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 78 " | 12 " | Altı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DD53323SU | 10.625 " | montajlı | Gri | 9.25 " | 12 " | 78 " | 36 " | Altı | €1,372.85 | ||
PP5352SU | 10.625 " | montajlı | macun | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | Dört | €497.83 | ||
PP53523SU | 10.625 " | montajlı | macun | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | Dört | €1,348.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00