LYON DD67223SR Toplu Depolama Rafı, Nervürlü Güverte, 3 Seviye, Boyut 60 x 36 x 84 İnç, Çelik, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı, Başlangıç |
Kapasite | 2600 lbs. |
derinlik | 36 " |
Yükseklik | 84 " |
Raf Tipi | marş |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Kiriş Kapasitesi | Kapasite | Raf Sayısı | genişlik | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241S | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 24 " | €924.20 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67243S | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 36 " | €969.83 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67341S | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 24 " | €1,027.40 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67343S | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 36 " | €1,088.65 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67245S | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67345S | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67541S | 14 ga. Çelik | 1650 lb | - | 4 | 96 " | 1650 lb | Hayır | 24 " | €1,157.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00