LYON KK1162 Ekstra Raf
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstra Raf |
Renk | Siyah |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 1 1 / 2 " |
uzunluk | 24 " |
Malzeme | Çelik |
beden | 1-1 / 2 "x 24" |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Raf Başına Kapasite | Renk | derinlik | Bitiş | uzunluk | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8560H1 | 800 Lbs. | Gri | - | toz Boya | - | - | - | €44.63 | |
DD8561H1 | 900 Lbs. | Gri | - | toz Boya | - | - | - | €68.36 | |
DD8562H1 | 800 Lbs. | Gri | - | toz Boya | - | - | - | €76.85 | |
DD8300H1 | 600 lbs. | Gri | - | toz Boya | - | - | - | €43.60 | |
DD8301H1 | 600 lbs. | Gri | - | toz Boya | - | - | - | €57.09 | |
DD8302H1 | 560 Lbs. | Gri | - | toz Boya | - | - | - | €68.99 | |
DD8560H5 | 800 Lbs. | Gri | - | toz Boya | - | - | - | €262.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00