LYON SSNL3-1200 Steel Coil, Size .003 x 12 x 10 Feet, Stainless Steel
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Rulo |
Renk | Gümüş |
Uzunluk Toleransı | +/- 1 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Rockwell Sertliği | C 42 minimum |
beden | 0.003 "x 12" x 10 ' |
Sıcaklık. menzil | 1700 F |
öfke | Spring Tempered |
Gerilme direnci | 192,000 PSI |
Kalınlık | 0.076mm |
Kalınlık Toleransı | +/-. 0003 |
Tip | 301 |
Genişlik Toleransı | +/-. 010 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 7220200000 |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Renk | Malzeme | Kalınlık Toleransı | Tip | Rockwell Sertliği | beden | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB20-1206 | 0.508mm | Mavi | Mavi Temperli Yay Çeliği | +/-. 001 | 1095 | C 48 ila 51 | 0.020 "X 12-3 / 8" X 6 ' | 1300 F | €18.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00