Lyon Tpb20-1206 | Çelik Rulo, Boyutu 020 X 12-3/8 X 6 Feet | 22mf68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LYON TPB20-1206 Çelik Rulo, Boyut 020 x 12-3/8 x 6 Feet | AF7UFJ 22MF68

LYON TPB20-1206 Çelik Bobin, Boyut .020 x 12-3/8 x 6 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7UFJ Modeli: TPB20-1206Çapraz Referans: 22MF68

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€18.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Rulo
RenkMavi
Uzunluk Toleransı+/- 1 "
MalzemeMavi Temperli Yay Çeliği
Rockwell SertliğiC 48 ila 51
beden0.020 "X 12-3 / 8" X 6 '
Sıcaklık. menzil1300 F
öfkeTamamen Sertleştirilmiş
Gerilme direnci230,000 - 250,000 PSI
Kalınlık0.508mm
Kalınlık Toleransı+/-. 001
Tip1095
Genişlik Toleransı+/-. 010

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.29
Gemi yüksekliği (cm)31.5
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7226924000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkRenkMalzemeKalınlık ToleransıTipRockwell SertliğibedenSıcaklık. menzilÜcret
LYON SSNL3-1200 Çelik Rulo, Boyut 003 x 12 x 10 Feet, Paslanmaz Çelik | AF7TRB 22MC39 SSNL3-12000.076mmGümüşPaslanmaz çelik+/-. 0003301C 42 minimum0.003 "x 12" x 10 '1700 F-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LYON TPB20-1206 Çelik Bobin, Boyut .020 x 12-3/8 x 6 Feet
€18.13 / Adet