Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MK MORSE ZHBDR06-100 Şerit Testere Bıçağı 100 Feet Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AF2VYQ 6YFV4

M. K. MORSE ZHBDR06-100' Şerit Testere Bıçağı 100 Feet Uzunluk 1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VYQ Modeli: ZHBDR06-100'Çapraz Referans: 6YFV4

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€140.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Testere Bıçağı
sınıfSert Sırt
uzunluk100ft.
MalzemeKarbon çelik
İnç başına diş6
Kalınlık0.025 "
Diş Tipitırmık
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu8202200030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukİnç başına dişKalınlıkDiş TipigenişlikÜcret
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft.100.032 "tırmık3 / 4 "€35.92
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft.100.025 "tırmık1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft.140.025 "tırmık1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft.140.025 "tırmık1 / 4 "€132.46
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft.140.025 "tırmık3 / 8 "€137.98
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft.140.025 "tırmık1 / 2 "€140.88
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft.140.025 "tırmık3 / 4 "€207.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M. K. MORSE ZHBDR06-100' Şerit Testere Bıçağı 100 Feet Uzunluk 1/2 İnç Genişlik
€140.88 / Adet