Mk Morse Zhbdw18 -5'4-1/2" | Band Saw Blade 5 Feet 4-1/2 Inch Length | 4wu12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

M. K. MORSE ZHBDW18 -54-1/2 Band Saw Blade 5 Feet 4-1/2 Inch Length | AE2EDJ 4WU12

M. K. MORSE ZHBDW18 -5'4-1/2" Band Saw Blade 5 Feet 4-1/2 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EDJ Model: ZHBDW18 -5'4-1/2"Çapraz Referans: 4WU12

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Testere Bıçağı
sınıfSert Sırt
uzunluk5 '4-1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
İnç başına diş18
Kalınlık0.025 "
Diş TipiDalgalı
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8202200030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukİnç başına dişKalınlıkDiş TipigenişlikÜcret
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft.100.032 "tırmık3 / 4 "€35.92
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft.100.025 "tırmık1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft.140.025 "tırmık1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft.140.025 "tırmık1 / 4 "€124.88
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft.140.025 "tırmık3 / 8 "€125.67
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft.140.025 "tırmık1 / 2 "€128.31
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft.140.025 "tırmık3 / 4 "€188.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M. K. MORSE ZHBDW18 -5'4-1/2" Band Saw Blade 5 Feet 4-1/2 Inch Length
€24.32 / Adet