M. K. MORSE
filtre
Elektrikli El Aletleri
Elektrikli El Aletleri filtre
Sondaj AksesuarlarıHepsini gör
Delik Kesiciler Sac, alüminyum, PVC / ABS, paslanmaz çelik ve plastik iş parçalarını kesmek için ideal, hassas taşlanmış üçlü talaşlı dişlere sahip karbür delik kesiciler. 3/16 ve 1 inç kesme derinliği kapasitelerinde mevcuttur
Delik Testere Aksesuarları Delme işlemlerinde kullanıma uygun mil uzantıları, delik testeresi milleri, somun adaptörleri, pilot matkap uçları ve delik testeresi fırlatma yaylarını içerir. Karbon çeliği, yüksek hız çeliği ve çelik çeşitleri mevcuttur
Delik testereleri Maksimum kesme derinliği 1.5 inç olan delikleri delmek için delme makineleri ve matkap presleriyle kullanıma uygundur. Salgıları ve titreşim seviyelerini azaltabilen ve standart delik testerelerine kıyasla malzemeleri daha hızlı çıkarmak için optimize edilmiş
Elektrikli Testere ve AksesuarlarHepsini gör
Şerit Testere Aksesuarları Şerit testere bıçaklarındaki yetersiz ve aşırı gerilim koşullarını ölçmek için tasarlanmış göstergeler. Zorlu koşullara dayanmak için dökme toz kaplı bir gövdeye ve koruyucu köpük ekleri olan bir saklama kutusuna sahiptir. Yükleri inç kare başına lb ve cm kare başına kg olarak ölçebilir
Şerit Testere Bıçakları İnşaat, metal işleme ve ağaç işleme uygulamalarında ahşap, metalik ve sentetik iş parçalarını kesmek için ideal olan yüksek performanslı bıçaklar. Karbon, karbür kum, bi-metal, karbon çeliği ve karbür bıçak çeşitlerinde mevcuttur
Doğrama Testereleri ve Kesme Makinaları Köşebentler, metal saplamalar, kanallar ve borular gibi metalik iş parçalarını kesmek için tasarlanmıştır. Isı oluşumunu en aza indirmek için karbür uçlu bıçaklara ve yorulmadan çalışmayı sağlamak için rahat bir kavrama sapına sahiptir
MK Morse Hakkında
MK Morse, 50 yılı aşkın süredir çeşitli imalat ve metal işleme uygulamaları için kesici takımların, testere bıçaklarının ve aşındırıcıların lider üreticisi olmuştur. MK Morse kataloğu şerit testere bıçakları, delik testereleri, delik kesiciler, doğrama testereleri ve kesme makineleri, ağaç delme uçları ve daire testere bıçaklarını içerir. Endüstriyel MK Morse delik testereleri hızlı malzeme kaldırma ve uzun süreli kullanım için birinci sınıf M42 yüksek hız çeliği kesme kenarına sahiptir. Bunlar bi-metal, karbon ve karbür uçlu varyantlarda ve farklı testere çaplarında gelir. Paslanmaz çelik boruları, tüpleri veya çubuk stoklarını kesmek için ısıl işlem görmüş MK Morse şerit testere bıçakları, daha iyi talaş boşluğu ve azaltılmış titreşim ile hızlı bir kesme işlemi sağlamak için düz hatveli dişlere sahiptir. Farklı uzunluklarda, çaplarda, genişliklerde, malzemelerde ve kalınlıklarda mevcut olan çok çeşitli MK Morse ürünleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.