LEESON B3 Flanşlı 575V IEC AC Metrik Motorlar, Üç Fazlı, TEFC, Sert Taban
Leeson B3 flanşlı 575V IEC AC metrik motorlar konveyörler, üfleyiciler ve asansörler gibi ekipmanlara güç sağlamak için idealdir. Leeson damlamaya dayanıklı 50 hertz motorlar ayrıca düşük havalandırmalı alanlarda sürüş ekipmanı için de uygundur.
stil | Model | Güç Faktörü | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM | HP | Yalıtım sınıfı | kW | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 192230.00 | 75 | 90S | 1.8 | 1800 | 1.5 | ? | 1.12 | B3 | €306.85 | |
B | 192116.00 | 76 | D80 | 1.02 | 1800 | .75 | F | .56 | B3 | €182.49 | |
B | 192097.00 | 78 | D63 | .44 | 3600 | .33 | F | 0.25 | B3 | €131.61 | |
C | 193379.60 | 79.2 | 100L | 3.2 | 1800 | 3 | F | 2.24 | sert | €996.55 | |
D | 193380.60 | 89 | 100L | 3.75 | 3600 | 4 | F | 2.98 | sert | €1,061.45 |
Özellikler
- Bu motorlar, yüksek nemli ortamlara ve ara sıra su sıçramalarına karşı koruma sağlamak için tamamen kapalı fan soğutmalı muhafazaya sahiptir.
- Katı yüzeylere kurulum için sert bir stil tabanına sahiptirler.
- Motorun düzgün çalışması için DOĞRULAMA yağlama özelliğine sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
- CE
Sık Sorulan Sorular
Leeson B3 flanşlı 575V IEC AC metrik motorlar nasıl kurulur?
Bu AC motorlar kamalı bir şaft tasarımına sahiptir. Yük motora bir anahtar kullanılarak bağlanır. Anahtar, motor miline ve yük bağlantısındaki yuvaya takılır.
Leeson B3 flanşlı 575V IEC AC metrik motorlarını ne sıklıkla yağlarız?
Bu motorlar sızdırmaz bilyalı rulmanlara sahiptir. Uzun süre ve kullanımdan sonra bile yağlama gerektirmezler.
Leeson B3 flanşlı 575V IEC AC metrik motorlar dikey kuruluma uygun mudur?
Bu motorların yatay konumda kurulması tavsiye edilir. Motorun düz bir yüzeye güvenli bir şekilde takılmasını sağlayan dişli deliklere sahip sert bir tabana sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Çivi Çakma Makineleri
- Tavana Monte Klimalar
- Gaz Havalandırma Boru Destekleri
- Lastik Takozlar
- Su Seviye Kontrolleri
- hidrolik hortumlar
- Lambalar
- Otomotiv Mekanik
- Tanımlama Ürünleri
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- JAMCO Ağır Hizmet Tipi Paslanmaz Çelik Transfer Arabası
- KEO Havşa, Karbür, 1 Kanal, 82 Derece Dahil Açı
- WESTWARD Bahar Tutucusu
- SIEMENS Asma Kilitleme Cihazı
- GATES Isıya Duyarlı Termoplastik Büzüşmeli Kelepçeler
- MARCOM Ghs Güvenlik Veri Sayfaları Dvd
- THOMAS & BETTS Kablo bağları
- BRADY 5180 Serisi, Numara Etiketi
- DIXON Havalı Fren Boruları
- SOUTHWIRE COMPANY Havaalanı Aydınlatma Kablosu