M-struts Mse02000030118s | Standart Dikme Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı 3 ila 9 | 19mu10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

M-Struts MSE02000030118S Standart Dikme Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı 3 ila 9 | AG9DJC 19MU10

M-STRUTS MSE02000030118S Standart Dikme Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı 3 - 9

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9DJC Modeli: MSE02000030118SÇapraz Referans: 19MU10
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
€235.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Dikme
Sıkıştırılmış Uzunluk4.69 "
Silindir Çapı0.709 "
Genişletilmiş Uzunluk6.69 "
Montaj TipiHayır
Sabit DirençEvet
Zorla3 ila 9 lb.
KilitlemeYok hayır
MalzemePaslanmaz çelik
Çubuk Dia.0.315 "
Çubuk Diş BoyutuM6x1.0
Inme2
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)2.79
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelInmeSıkıştırılmış UzunlukSilindir ÇapıGenişletilmiş UzunlukZorlaMalzemeÇubuk Dia.Çubuk Diş BoyutuÜcret
M-STRUTS MSE02000020115 Standart Dikme Karbon Çelik 2 Zamanlı 2-6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 ila 6 lb.Karbon çelik0.236 "M6x1.0€156.36
M-STRUTS MSE02000020115S Standart Dikme Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı 2 ila 6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 ila 6 lb.Paslanmaz çelik0.236 "M6x1.0€227.88
M-STRUTS MSE02000030118 Standart Dikme Karbon Çelik 2 Zamanlı 3-9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 ila 9 lb.Karbon çelik0.315 "M6x1.0€157.84
M-STRUTS MSE02000080122 Standart Dikme Karbon Çelik 2 Zamanlı 8 - 24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 ila 24 lb.Karbon çelik0.394 "M8x1.25€162.21
M-STRUTS MSE02000080122S Standart Dikme Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı 8 ila 24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 ila 24 lb.Paslanmaz çelik0.394 "M8x1.25€242.50
M-Struts MSE02000100128 Standart Dikme Karbon Çelik 2 Zamanlı 10 - 30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 ila 30 lb.Karbon çelik0.55 "M10x1.5€157.54
M-STRUTS MSE02000100128S Standart Dikme Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı 10 - 30 | AG9DJG 19MU14 MSE02000100128S24.82 "1.1 "6.82 "10 ila 30 lb.Paslanmaz çelik0.55 "M10x1.5€249.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M-STRUTS MSE02000030118S Standart Dikme Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı 3 - 9
€235.17 / Adet