Macromatic Arp120a3r | Alternatif Röle Dpdt, 120vac, 10a, 8 Pin | 6mpn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC ARP120A3R Alternatif Röle DPDT, 120VAC, 10A, 8 Pin | AE9VBX 6Parça Numarası9

MACROMATIC ARP120A3R Alternatif Röle DPDT, 120VAC, 10A, 8 Pin

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9VBX Modeli: ARP120A3RÇapraz Referans: 6Parça Numarası9
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
€74.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alternatif Röle
Amper10
baz TürüSekizli
Bobin Voltları120 VAC
İletişim FormuDPDT Çapraz Kablolu
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları132
Kişi Sayısı2
Pins8
Soket5X852
Durum GöstergesiLED, Enerji Verilecek Sonraki Yükü Gösterir
Tipdubleks
UPC801262001244

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Macromatic ARP120A3R alternatif röle, bağlı 2 yükün çalışma süresini optimize etmek / eşitlemek için uygundur. Aşırı yük gereksinimlerine sahip enstrümanlar için ya yükleme işlemini değiştirir ya da tek bir yük ayarında kilitlenir. Bu alternatif röle 120V AC / DC giriş derecesine ve 10A DPDT çapraz kablolu çıkış kontağına sahiptir.

Özellikler:

  • Macromatic ARP120A3R alternatif röle, iki yükü değiştirmek veya röleyi belirli bir yüke kilitlemek için yük 1, alternatif ve yük 2 konumlu üç konumlu bir seçici anahtara sahiptir.
  • Bir yükün kilitlenmesi, sürekli çalışma ve diğer yükün yeniden kablolama olmadan çıkarılmasına veya bakımına izin verir.
  • Seçici anahtar, dar alanlarda kurulum için düşük bir profile sahiptir ve yanlışlıkla değişiklikleri önler.
  • Rölenin durumunu ve enerji verilen yükü göstermek için yanan iki LED ile donatılmıştır.
  • Bu pilot görev dereceli röle, uygun kablolama için 8 pinli sekizli soket gerektiren kompakt bir geçmeli tasarıma sahiptir.
  • -28 ila 65 derece C (-18 ila 149 derece F) arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Makromatik 70169-D 8'li Sekizli Soket: Bu röle ünitesi, güç sağlamak için kablolu prize takılır.
  • Kontrol Anahtarları: Bu rölenin alternatif hareketi, şamandıralı anahtar, basınç anahtarı, zamanlama rölesi veya diğer izole kontaklar gibi kontrol anahtarlarının durumu tarafından kontrol edilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CE
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Macromatic ARP120A3R alternatif rölenin çalışma ömrü nedir?

A. Bu rölenin 10000000 işlemlik mekanik ömrü ve 100000 işlemlik tam yük ömrü vardır.

S. Macromatic ARP120A3R alternatif rölenin yük kapasitesi nedir?

A. Bu röle 3VA'ya kadar yükleri kaldırabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin Voltlarıİletişim FormuGiriş GerilimiÇıkış AkımıÜcret
MACROMATIC ARP024A3R Alternatif Röle DPDT, 24V AC / DC, 10A, 8 Pin | AE9VBW 6Parça Numarası8 ARP024A3R24 VACDPDT Çapraz Kablolu--€71.74
MACROMATIC ARP240A3R Alternatif Röle DPDT, 240VAC, 10A, 8 Pin | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACDPDT Çapraz Kablolu--€69.76
MACROMATIC ARP120A6R Alternatif Röle SPDT, 120VAC, 10A, 8 Pin | AE9VBZ 6MPP1 ARP120A6R120 VACSPDT--€70.64
MAKROMATİK ARP012A2 Alternatif Röle DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A€149.38
TEKLİF TALEBİ
MACROMATIC ARP012A2R Alternatif Röle DPDT, 12V AC / DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A€158.28
TEKLİF TALEBİ
MACROMATIC ARP012A3 Alternatif Röle DPDT Çapraz Kablolu, 12V AC / DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A€149.38
TEKLİF TALEBİ
MACROMATIC ARP012A3R Alternatif Röle DPDT Çapraz Kablolu, 12V AC / DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A€158.28
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC ARP120A3R Alternatif Röle DPDT, 120VAC, 10A, 8 Pin
€74.22 / Adet