Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC TR-55126-05 Zaman Rölesi, Tekrar Döngüsü, 0.1 Sn, 12 VDC | AG3UFP 33VC30

MACROMATIC TR-55126-05 Zaman Rölesi, Tekrar Döngüsü, 0.1 Sn, 12 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UFP Modeli: TR-55126-05Çapraz Referans: 33VC30

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€53.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2W
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevTekrarlama Döngüsü
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı10 sn.
Min. Zaman ayarı0.10 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları7
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsSoketÜcret
MACROMATIC TR-50226-04 Zaman Rölesi, Çekmede Gecikme, 0.05 Sn, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 TR-50226-04Gecikme5 sn.0.05 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.86
MACROMATIC TR-50226-05 Zaman Rölesi, Çekmede Gecikme, 0.1 Sn, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 TR-50226-05Gecikme10 sn.0.10 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€65.47
MACROMATIC TR-50226-08 Zaman Rölesi, Çekmede Gecikme, 0.6 Sn, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 TR-50226-08Gecikme60 sn.0.60 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€43.42
MACROMATIC TR-50226-10 Zaman Rölesi, Çekmede Gecikme, 1.8 Sn, 12 VDC | AG3UEL 33VC04 TR-50226-10Gecikme180 sn.1.80 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.16
MACROMATIC TR-50226-12 Zaman Rölesi, Çekmede Gecikme, 3 Sn, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 TR-50226-12Gecikme300 sn.3.00 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.89
MACROMATIC TR-50226-14 Zaman Rölesi Çekmede Gecikme 9 Sn. 12vdc | AG3UEN 33VC06 TR-50226-14Gecikme900 sn.9.00 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.55
MACROMATIC TR-50526-05 Zaman Rölesi, Aralık Açık, 0.1 Sn, 12 VDC | AG3UEU 33VC11 TR-50526-05Aralık Açık10 sn.0.10 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC TR-55126-05 Zaman Rölesi, Tekrar Döngüsü, 0.1 Sn, 12 VDC
€53.21 / Adet