Madison M4546 | Eğim Şamandıra Anahtarı M Serisi Spdt | 11k185 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M4546 Eğimli Şamandıralı Anahtar M Serisi Spdt | AA3FYT 11K185

MADISON M4546 Yatırma Şamandıra Anahtarı M Serisi Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FYT Model: M4546Çapraz Referans: 11K185
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
€48.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Şamandıra Anahtarı
Ajans UyumluluğuHayır
gövde MalzemesiEPDM
Kordon uzunluğu6.56ft.
Şamandıra Uzunluğu5.63 In.
Şamandıra MalzemesiEPDM
Yükseklik1.89
uzunluk5.63
Maks. Alan sayısı Çalışan Amper8 Amper
Maks. Basınç14.7 psi
Maks. Sıcaklık.158 F
Maks. Voltaj240 VAC
MountsBağlandı
ÇalışmaSPDT
Uzunluk5.63 "
Pompalama Aralığı Min./Maks.12/134
Spesifik yer çekimi0.7 - 1.3
Anahtar TürüSPDT
İp Uzunluğu Min.-Maks. (İçinde.)6/67
VA Derecelendirmesi8A
Gerilim120 VAC 240 VAC
genişlik3.27
Tel Ölçer18 AWG
Tel kurşunPVC Kılıflı Kablo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞamandıra MalzemesiYükseklikuzunlukUzunlukgenişlikÜcret
MADISON M4548 Eğimli Şamandıralı Anahtar M Serisi Spdt | AA3FYU 11K187 M4548Polipropilen46.5 "6.54€97.40
MADISON M4549 ​​Eğimli Şamandıralı Anahtar M Serisi Spdt | AA3FYV 11K188 M4549Polipropilen46.5 "6.54€150.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M4546 Yatırma Şamandıra Anahtarı M Serisi Spdt
€48.00 / Adet