Madison M4548 | Eğim Şamandıra Anahtarı M Serisi Spdt | 11k187 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M4548 Eğimli Şamandıralı Anahtar M Serisi Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 Yatırma Şamandıra Anahtarı M Serisi Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FYU Model: M4548Çapraz Referans: 11K187

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€97.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Şamandıra Anahtarı
gövde MalzemesiEPDM
Yüzer Dia.4
Şamandıra Uzunluğu6.50
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yükseklik4
uzunluk6.5 "
Maks. Alan sayısı Çalışan Amper8 Amper
Maks. Voltaj240 VAC
MountsBağlandı
ÇalışmaSPDT
Uzunluk6.5
Pompalama Aralığı Min./Maks.12/134
Spesifik yer çekimi0.7 - 1.3
Anahtar TürüSPDT
İp Uzunluğu Min.-Maks. (İçinde.)6/67
VA Derecelendirmesi8A
Gerilim120 VAC 240 VAC
genişlik4
Tel Ölçer18 AWG
Tel kurşunPVC Kılıflı Kablo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)22.1
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Madison M4548 eğim şamandıra anahtarı, atık su arıtma, petrol ve gaz ve imalat endüstrilerinde sıvı seviyelerini izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Taşmalara veya düşük sıvı seviyelerine karşı koruma sağlamak için sıvının yükselişi veya düşüşüyle ​​birlikte eğilen yüzer bir yapıya dayanır.

Özellikler:

  • Madison M4548 eğim şamandıra anahtarı, titreşim önleyici bir montaj parçası üzerinde şamandıranın içine monte edilmiş bir mikro anahtar cihazı tarafından çalıştırılır ve entegre üç iletkenli bir kabloya sahiptir.
  • Elektrik yalıtımına sahiptir ve polar solventlere (su, asitler, alkaliler ve fosfat esterleri) ve çok çeşitli ketonlara ve alkollere karşı dayanıklıdır.
  • Bu Madison M Serisi eğimli şamandıra anahtarı, ısıya, oksidasyona, ozona ve hava koşullarına karşı dayanıklılık için polipropilenden yapılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Madison M4548 eğim şamandıralı anahtarının kurulumuna ilişkin ipuçları nelerdir?

A.

  • Bu anahtarı kapalı bir depoya monte ederken, kabloya uygun desteği verin.
  • Açık bir tanka monte etmek istiyorsanız, özellikle aşırı türbülans yaşanıyorsa, kabloyu (birlikte verilen naylon kablo bağını kullanarak) yan tarafa klipsleyin.

S. Bu eğim şamandıra anahtarının bakımını nasıl yaparım?

C. Genellikle minimum düzeyde bakım gerektirir. Yüzer şamandıranın serbestçe hareket etmesinin sağlanmasının yanı sıra, herhangi bir hasar veya korozyon belirtisine yönelik düzenli denetimler, zaman içinde işlevselliğinin korunmasına yardımcı olabilir.

S. Bu Madison eğimli şamandıra anahtarı bir güç kaynağı gerektiriyor mu?

C. Evet, çalışması için 120 veya 240V güç kaynağı gerekir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞamandıra MalzemesiYükseklikuzunlukUzunlukgenişlikÜcret
MADISON M4546 Eğimli Şamandıralı Anahtar M Serisi Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27€48.00
MADISON M4549 ​​Eğimli Şamandıralı Anahtar M Serisi Spdt | AA3FYV 11K188 M4549Polipropilen46.5 "6.54€150.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M4548 Yatırma Şamandıra Anahtarı M Serisi Spdt
€97.40 / Adet