Madison M5605 | 3ay51 | Çok Seviyeli Sıvı Seviye Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M5605 Çok Seviyeli Anahtar 1/2 İnç Npt Açık Yükselişte Paslanmaz Çelik | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 Çok Seviyeli Anahtar 1/2 İnç Npt Yükselişte Açık Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KLW Model: M5605Çapraz Referans: 3AY51
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
€292.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok seviyeli Sıvı Seviye Anahtarı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu1 / 2 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.2.13 "
Şamandıra Uzunluğu2.00 "
Şamandıra Malzemesi316 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.55
Yükseklik7.25 "
Maks. şimdiki0.50A
Maks. Basınç200 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık392 Derece F Maks.
Uzunluk8.25 "
Kök uzunluğu7.25 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar FonksiyonuYükselişte Aç
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 2 "NPT
VA Derecelendirmesi60
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğugövde MalzemesiBoru BoyutuKök MalzemeVA DerecelendirmesiYüzer Dia.Şamandıra MalzemesiMaks. BasınçÜcret
MADISON M8085 Çok Seviyeli Sıvı Anahtarı, 1/4 İnç Npt Bağlantısı, 7.5 İnç Uzunluk, 1 İnç Şamandıra Uzunluğu | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "Polipropilen1 / 4 "Polipropilen301"Polipropilen100 psi€106.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M5605 Çok Seviyeli Anahtar 1/2 İnç Npt Yükselişte Açık Paslanmaz Çelik
€292.70 / Adet