Madison M8085 | 3vu46 | Çok Seviyeli Sıvı Seviye Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M8085 Çok Seviyeli Sıvı Anahtarı, 1/4 İnç Npt Bağlantısı, 7.5 İnç Uzunluk, 1 İnç Şamandıra Uzunluğu | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 Çok Seviyeli Sıvı Anahtarı, 1/4 İnç Npt Bağlantısı, 7.5 İnç Uzunluk, 1 İnç Şamandıra Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2XCH Model: M8085Çapraz Referans: 3VU46

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€106.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok seviyeli Sıvı Seviye Anahtarı
gövde MalzemesiPolipropilen
Boru Boyutu1 / 4 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1"
Şamandıra Uzunluğu1.00 "
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yüzer Özgül Ağırlık0.80
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç100 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk7.5 "
Kök uzunluğu6.75 "
Kök MalzemePolipropilen
Anahtar FonksiyonuYükselişte Aç
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 4 "NPT
VA Derecelendirmesi30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğugövde MalzemesiBoru BoyutuKök MalzemeVA DerecelendirmesiYüzer Dia.Şamandıra MalzemesiMaks. BasınçÜcret
MADISON M5605 Çok Seviyeli Anahtar 1/2 İnç Npt Açık Yükselişte Paslanmaz Çelik | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€292.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M8085 Çok Seviyeli Sıvı Anahtarı, 1/4 İnç Npt Bağlantısı, 7.5 İnç Uzunluk, 1 İnç Şamandıra Uzunluğu
€106.08 / Adet