Madison MI8888 | Çok Seviyeli Seviye Anahtarı 2 İnç Npt Seçilebilir Pp | 3vu49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON ML8888 Çok Seviyeli Seviye Anahtarı 2 İnç Npt Seçilebilir Pp | AD2XCL 3VU49

MADISON ML8888 Çok Seviyeli Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Pp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2XCL Model: ML8888Çapraz Referans: 3VU49
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
€494.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok seviyeli Sıvı Seviye Anahtarı
gövde MalzemesiPolipropilen
Boru Boyutu2"
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları23 saat PTFE
Yüzer Dia.1.5 "
Şamandıra Uzunluğu2.00 "
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yüzer Özgül Ağırlık0.75
Maks. şimdiki0.50A
Maks. Basınç100 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
UzunlukAyarlanabilir, 36 "ye Kadar
Kök uzunluğuAyarlanabilir
Kök MalzemePolipropilen
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü2 "NPT
UPC994141203287
VA Derecelendirmesi60

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikgövde MalzemesiElektrik bağlantılarıYüzer Dia.Şamandıra MalzemesiMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkKök MalzemeÜcret
MADISON ML5555 Çok Seviyeli Seviye Anahtarı 2 İnç Npt Seçilebilir Paslanmaz Çelik | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "316 Paslanmaz Çelik22 saat PTFE2.125 "316 SS200 psi392 Derece F Maks.316 SS€750.71
MADISON ML4444 Çok Seviyeli Anahtar 2 İnç Npt Seçilebilir Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "Polipropilen22 saat PTFE1.25 "Buna N150 psi221 Derece F Maks.Pirinç€422.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON ML8888 Çok Seviyeli Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Pp
€494.72 / Adet