Madison Ms8800 | Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp | 2zy44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON MS8800 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC4HVP 2ZY44

MADISON MS8800 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4HVP Model: MS8800Çapraz Referans: 2ZY44
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
€94.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiPolipropilen
Boru Boyutu1 / 4 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. MTW Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1.5 "
Şamandıra Uzunluğu2.00 "
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yüzer Özgül Ağırlık0.75
Yükseklik3.38 "
Maks. şimdiki0.50A
Maks. Basınç100 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk3.380 "
Kök uzunluğu2.63 "
Kök MalzemePolipropilen
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 4 "NPT
VA Derecelendirmesi60

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Madison MS8800 sıvı seviye şalteri, sıvı seviyelerinin hassas kontrolünü ve düzenlenmesini sağlar. Alarmları tetiklemek veya pompaları sıvı seviyelerine göre kontrol etmek için üretim, petrokimya ve su arıtma uygulamaları için idealdir, operasyonel verimliliğe ve süreçlerin korunmasına katkıda bulunur.

Özellikler:

  • Madison MS8800 sıvı seviye anahtarı, farklı sıvı seviyesi kontrol uygulamaları için özelleştirmeye olanak tanıyan seçilebilir bir anahtar işlevine sahiptir.
  • Bu sıvı seviye şalteri, hassas izleme için dikey açık tank montajı sunar.
  • Standart tank bağlantı parçalarıyla uyumluluk sağlayan ve basit kurulumları kolaylaştıran 1/4 inç NPT tank bağlantı boyutuyla birlikte gelir.
  • Bu sıvı seviye şalteri ayrıca dayanıklılık ve korozyon direnci sağlayan polipropilen şamandıra ve gövde malzemesi sunar.
  • Maksimum çalışma sıcaklığı 221 derece F'dir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Madison MS8800 sıvı seviye şalteri hangi elektrik standartlarına uygundur?

C. ABS, CE, CSA ve UL elektrik standartlarına uygundur.

S. Bu sıvı seviye anahtarının polipropilen şamandırasının özgül ağırlığı nedir?

A. Bu Madison MS8800 sıvı seviye anahtarının polipropilen şamandırasının özgül ağırlığı 0.75'tir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON MS5010 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-24 Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVK 2ZY40 MS5010Yatay316 Paslanmaz Çelik3 / 8-24 "392 Derece F Maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVL 2ZY41 MS5917Dikey316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "482 Derece F Maks.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS7000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000DikeyPBT1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "PBT30€35.14
MADISON MS8000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000DikeyPolipropilen1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Polipropilen30€29.01
MADISON MS9000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000DikeyKınar1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Kınar30€53.26
MADISON MSB5600 Sıvı Seviye Şalteri Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Dikey316 Paslanmaz Çelik-221 Derece F Maks.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33
MADISON M4190 Sıvı Seviye Anahtarı 1 İnç Npt Spdt 304 Paslanmaz Çelik | AC4HWT 2ZY84 M4190Yatay304 Paslanmaz Çelik1"302 Derece F Maks.5.81 "5.81 "304 SS100€406.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON MS8800 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp
€94.95 / Adet