MADISON Stainless Steel Single-Point Liquid Level Switches
Madison single-point liquid level switches provide reliable and precise control over liquid levels. They are suitable for preventing overflows or ensuring proper fluid levels for operational efficiency and safety. These switches are indispensable for maintaining optimal liquid levels in tank re...servoirs and other containers in industrial processes, manufacturing or commercial systems.İncele
stil | Model | Montaj | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Uzunluk | Kök uzunluğu | Kök Malzeme | VA Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4190 | Yatay | 304 Paslanmaz Çelik | 1" | 302 Derece F Maks. | 5.81 " | 5.81 " | 304 SS | 100 | €400.30 | |
B | M5010 | Yatay | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 8-24 " | 392 Derece F Maks. | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | €87.85 | |
C | MS5010 | Yatay | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 8-24 " | 392 Derece F Maks. | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | €109.86 | |
D | M4190-HP | Yatay | 304 Paslanmaz Çelik | 1" | 302 Derece F Maks. | 3.98 " | 3.98 " | 304 SS | 100 | €362.28 | |
E | M4190-BU | Yatay | 304 Paslanmaz Çelik | 1" | 221 Derece F Maks. | 4.43 " | 4.43 " | Buna N | 100 | €400.61 | |
F | M5920 | Yatay | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 "x 1 / 2" | 392 Derece F Maks. | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | 30 | €213.29 | |
G | MS5917 | Dikey | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 " | 482 Derece F Maks. | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | €158.06 | |
H | MS8800 | Dikey | Polipropilen | 1 / 4 " | 221 Derece F Maks. | 3.380 " | 2.63 " | Polipropilen | 60 | €92.85 | |
I | MSB5600 | Dikey | 316 Paslanmaz Çelik | - | 221 Derece F Maks. | 3.89 " | 2.5 " | 316 SS | 60 | €295.13 | |
J | MS7000 | Dikey | PBT | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | PBT | 30 | €39.38 | |
K | MS8000 | Dikey | Polipropilen | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | Polipropilen | 30 | €40.95 | |
L | M5000 | Dikey | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 8 " | 392 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | 316 SS | 30 | €85.14 | |
M | M5600-PR | Dikey | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 " | 392 Derece F Maks. | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 100 | €136.42 | |
N | MS9000 | Dikey | Kınar | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | Kınar | 30 | €50.69 |
Özellikler
- Madison single-point liquid level switches are available for horizontal and vertical installations, providing flexibility in various setups.
- They are equipped with 22 AWG MTW coated leads measuring 24 inches, ensuring reliable electrical connections for seamless integration.
- These switches are available in Kynar, PBT, polypropylene and stainless steel variants, ensuring durability and resistance to corrosion.
- They have float's specific gravity of 0.8, which enhances their suitability for a range of liquids, providing accurate and reliable level sensing.
Sık Sorulan Sorular
What is the operating temperature of Madison single-point liquid level switches?
They are capable of being operated at temperatures ranging from 221 to 482 degrees F for consistent performance in diverse environmental conditions. Raptor Supplies ayrıca Madison'ı da sunuyor M5920 sıvı seviye şalteri that can withstand higher temperatures up to 482 degrees F. This stainless steel single point level switch is UL listed and NSF& CSA-certified.
How do I clean Madison single-point liquid level switches?
Use a mild detergent or cleaning solution to remove any accumulated debris or residue. Ensure the switch is disconnected from power before cleaning.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Satır İçi Filtreler
- Akım Transdüserleri
- Silindir El Arabası Aksesuarları
- volan
- Yemek Servis Dağıtıcıları
- Vanaları kapat
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Koruma Güz
- Tel ve Kablo
- Laboratuvar Gereçleri
- PRO-LINE Bin Ray
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Kol Takımı
- WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Boru Musluğu, TiN Kaplama
- MEGAPRO Tornavida Değiştirme Ucu
- SCHNEIDER ELECTRIC Pilot Işık, LED Lamba Tipi
- WOODHEAD 130180 Serisi Çıkış Kutusu
- ANVIL Boru Semer Destekleri, Galvanizli
- EATON 2041 Serisi Rakor Adaptörleri
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 826 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler