<span Class='notranslate'>Mag-mate </span> Pg2180n | Magnetic Pickup Hand Tool, 180 Lbs. Max. Lifting Capacity, 6 X 9/16 Inch Magnet Size | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE PG2180N Manyetik Pikap El Aleti, 180 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 6 x 9/16 İnç Mıknatıs Boyutu | CD8YGT 48KR15

MAG-MATE PG2180N Magnetic Pickup Hand Tool, 180 lbs. Max. Lifting Capacity, 6 x 9/16 Inch Magnet Size

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YGT Modeli: PG2180NÇapraz Referans: 48KR15
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
€276.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El aleti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipi+Mıknatıs YüksekliğiMıknatıs UzunluğuMıknatıs GenişliğiÜcret
MAG-MATE B090 Kaldırma Mıknatısı 50 Lb Kapasiteli Tetik Açma | AC3EAW 2RVA2 B090Tetik Bırakma KoluManuel Kaldırma Mıknatısı4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€191.72
MAG-MATE AC2100WLH Kaldırma Mıknatısı 25 Lb Yassı Çelik Kapak | AC3EBB 2RVA7 AC2100WLHDöngü KoluManuel Kaldırma Mıknatısı2"2.125 "3 / 4 "€62.63
MAG-MATE AC2200WLH Kaldırma Mıknatısı 51.5 Lb Yassı Çelik Kapak | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHDöngü KoluManuel Kaldırma Mıknatısı2.25 "4"3 / 4 "€83.19
MAG-MATE AC2201WLH Kaldırma Mıknatısı 55 Lb Yassı Çelik Kapak | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHDöngü KoluManuel Kaldırma Mıknatısı2.75 "5.25 "1.875 "€88.06
MAG-MATE PG2050C Manyetik Pikap El Aleti, 50 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 6 x 9/16 İnç Mıknatıs Boyutu | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-El aleti---€219.36
MAG-MATE PG2110S Manyetik Pikap El Aleti, 125 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 6 x 9/16 İnç Mıknatıs Boyutu | CD8YGR 48KR16 PG2110S-El aleti---€383.83
MAG-MATE PG3060N Güçlü Kavrama Mıknatısı, 60 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 1 1/4 İnç Uzunluk, 1 1/2 İnç Genişlik | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Mıknatıs---€201.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE PG2180N Magnetic Pickup Hand Tool, 180 lbs. Max. Lifting Capacity, 6 x 9/16 Inch Magnet Size
€276.27 / Adet