MAG-MATE CL1000 Kaldırma Mıknatısı 1000 Lb Kapasite 10-3/4 İnç Toplam Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Mıknatısı |
Kefalet Açma Yüksekliği | 2-7 / 8 " |
Kefalet Açma Genişliği | 3" |
Dipnotlar | Maks. Alan sayısı Temiz, Cilalı Çelik ve Malzeme Kalınlığına ve Boyutuna Bağlı Olarak Derecelendirilmiş Kapasiteler |
Sap uzunluğu | 16 " |
Mıknatıs Yüksekliği | 2.5 " |
Mıknatıs Uzunluğu | 7" |
Mıknatıs Malzemesi | Seramik |
Mıknatıs Genişliği | 6.5 " |
Maks. Alan sayısı Isıya Dayanıklı Sıcaklık. | 300 Derece F |
Maks. Alan sayısı Anma Daire Kapasitesi | 1000 lb |
Toplam yükseklik | 6.75 " |
Uzunluk | 10.75 " |
toplam Genişlik | 7.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
HS kodu | 8505110000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sap uzunluğu | Mıknatıs Yüksekliği | Mıknatıs Uzunluğu | Mıknatıs Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | €745.83 | ||
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | €1,379.82 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | €1,572.89 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | €2,442.59 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | €358.55 | ||
PNL0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | €961.00 | ||
PNL1600 | 6.75 " | 4.75 " | 9.125 " | 4.875 " | 8.88 " | 10.75 " | 4.875 " | €1,803.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00