Mag-mate Pnl0250 | Kaldırma Mıknatısı 250 Lb Kapasite 5" Toplam Uzunluk | 2vca1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE PNL0250 Kaldırma Mıknatısı 250 lb Kapasite 5 Toplam Uzunluk | AC3PEF 2VCA1

MAG-MATE PNL0250 Kaldırma Mıknatısı 250 lb Kapasite 5" Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PEF Modeli: PNL0250Çapraz Referans: 2VCA1
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
€358.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Mıknatısı
Kefalet Açma Yüksekliği1-3 / 8 "
Kefalet Açma Genişliği1-1 / 2 "
DipnotlarMaks. Alan sayısı Temiz, Cilalı Çelik ve Malzeme Kalınlığına ve Boyutuna Bağlı Olarak Derecelendirilmiş Kapasiteler
Sap uzunluğu5.875 "
Mıknatıs Yüksekliği2.625 "
Mıknatıs Uzunluğu3.625 "
Mıknatıs MalzemesiNeodimyum
Mıknatıs Genişliği2.625 "
Maks. Alan sayısı Isıya Dayanıklı Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Anma Daire Kapasitesi250 lb
Toplam yükseklik6.625 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik2.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mıknatıs Aktivasyonu (Kilitleme Açma / Kapama Kolu)
  • Maks. Alan sayısı Anma Yuvarlak Kapasite (125 lb.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuMıknatıs YüksekliğiMıknatıs UzunluğuMıknatıs GenişliğiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
MAG-MATE CL0400 Kaldırma Mıknatısı 400 Lb Kapasite 7-3 / 4 İnç Toplam Uzunluk | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€745.83
MAG-MATE CL1000 Kaldırma Mıknatısı 1000 Lb Kapasite 10-3 / 4 İnç Toplam Uzunluk | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
TEKLİF TALEBİ
MAG-MATE CL1500 Kaldırma Mıknatısı 1500 Lb Kapasite 14-3 / 4 İnç Toplam Uzunluk | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,379.82
MAG-MATE CL2200 Kaldırma Mıknatısı 2200 Lb Kapasite 15 İnç Toplam Uzunluk | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,572.89
MAG-MATE CL3000 Kaldırma Mıknatısı 3000 Lb Kapasite 19-1 / 4 İnç Toplam Uzunluk | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,442.59
MAG-MATE PNL0800 Kaldırma Mıknatısı 800 lb Kapasite 7-7/8" Toplam Uzunluk | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€961.00
MAG-MATE PNL1600 Kaldırma Mıknatısı 1600 lb Kapasite 10-3/4" Toplam Uzunluk | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€1,803.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE PNL0250 Kaldırma Mıknatısı 250 lb Kapasite 5" Toplam Uzunluk
€358.55 / Adet