MAG-MATE FS3600 Yer Süpürgesi, 36inç, Seramik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin süpürmek |
Montaj | gereklidir |
Genişletilmiş Uzunluk | 42 " |
Kolu tipi | Çelik |
uzunluk | 5" |
Malzeme | Seramik |
Alış Süresi | 42 " |
Çekme Kapasitesi | 240 lb |
beden | 36 " |
Yüzey Boyutu | 36 "5 x" |
Tip | Manyetik |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek tipi | Kauçuk Tekerlekler |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00