Mag-mate Ims103 | Muayene Aynası Bükülebilir 11-1/2 In. | 49l981 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE IMS103 Revizyon Aynası Bükülebilir 11-1 / 2 In. | AG6ZKK 49L981

MAG-MATE IMS103 Muayene Aynası Bükülebilir 11-1/2 In.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6ZKK Modeli: IMS103Çapraz Referans: 49L981
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
€40.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Muayene Ayna
Kolu tipiTırtıllı Alüminyum
uzunluk11.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Ayna Boyutu (In.)3/8
Parça sayısı1
Mil MalzemesiBakır
Shapeyuvarlak
Döner TipBükülebilir
TipBükülebilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7009920000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiuzunlukMil MalzemesiTipÜcret
MAG-MATE IMS105 Revizyon Aynası Bükülebilir 12 In. | AG6ZKL 49L982 IMS105Tırtıllı Alüminyum12 "BakırBükülebilir€42.32
MAG-MATE IMS115 Gözetleme Aynası Teleskopu 35 In. | AG6ZKM 49L983 IMS115Solvent Dirençli Rahat Tutuş35 "Paslanmaz çelikTeleskop€42.51
MAG-MATE IMS123 Gözlem Aynası Teleskopu 36 In. | AG6ZKN 49L984 IMS123Solvent Dirençli Rahat Tutuş36 "Paslanmaz çelikTeleskop€41.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE IMS103 Muayene Aynası Bükülebilir 11-1/2 In.
€40.56 / Adet